Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 10.0m Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat7 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 10.0m Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat7 U/FTP (STP)
shiverpeaks U/FTP, Cat.7, slim, 10.0m Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat7 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31031097
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75520-SLY
EAN/GTIN:
     4017538060280
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • Patchkabel-Flachkabel U/FTP cat. 7 slim
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
    - . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm,
    - . Material Kabel: PVC
    - . Kabelschirmung: U/FTP
    - . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
    - . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.