Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30371 Stromkabel Schwarz 2,5 m 2 x C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30371 Stromkabel Schwarz 2,5 m 2 x C13-Koppler
Lindy 30371 Stromkabel Schwarz 2,5 m 2 x C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30951341
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30371
EAN/GTIN:
     4002888303712
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Lindy Stromkabel sind hochwertige, zuverlässige Stromverbindungen zur Verwendung im beruflichen oder privaten Umfeld. Die Kabel eignen sich perfekt zum Einsatz in Büros, Kontrollräumen, für Digital-Signage- oder Home-Theater-Installationen.
 
Hochtemperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C im Betrieb erlaubt die Verwendung dieser Kabel auch in nicht-klimatisierten Räumen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
13 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 2
2 x C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.