Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLP-60-48 Netzteil 62,4 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLP-60-48 Netzteil 62,4 W Mehrfarbig
MEAN WELL PLP-60-48 Netzteil 62,4 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30848934
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLP-60-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
62.4 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
583300 h
Sicherheit
GB19510.1,GB19510.14,UL8750, TUV EN61347-1, EN61347-2-13, CSA C22.2 No. 250.0-08(except for 48V) approved ; design refer to UL60950-1
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.