Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130E405042-E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130E405042-E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
METZ CONNECT 130E405042-E Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30704200
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405042-E
EAN/GTIN:
     4250184175964
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
  • feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA
    - vollgeschirmt und multiportfähig
    - Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°)
    - einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
    - Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
    - Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
    - Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
    - Schutzart IP20
    - geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
    - industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
    - Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
    - geschützter Verriegelungshaken
    - wiederanschließbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
61.7 x 13.8 x 27.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
413 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,45*
Zubehör
Metz Connect
130E405032-E
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.