Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSD-DM128-SMCMVN1 Internes Solid State Drive mSATA 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SSD-DM128-SMCMVN1 Internes Solid State Drive mSATA 128 GB Serial ATA III
Supermicro SSD-DM128-SMCMVN1 Internes Solid State Drive mSATA 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30683686
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSD-DM128-SMCMVN1
EAN/GTIN:
     672042205417
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.4 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.27 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.