Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Goobay 53997 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3065567
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53997
EAN/GTIN:
     4040849539978
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 V
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Effizienz
74.3 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
51 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
73.2 mm
Gewicht
145 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59033
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.