Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015100 Herst.-Nr.: 756-5312/040-100 EAN/GTIN: 4045454942328 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 4-polig; M12-Stecker winklig; offenes Ende; 10 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.7 mm |  | Gewicht | 320 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabeltyp | Sensor/actuator |  | Stecker | 1xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 19,13* | € 25,39* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,2032* | € 25,4832* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 19,82* | € 26,03* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,0488* | € 27,6688* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,8327* | € 28,4727* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|