|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30488045 Herst.-Nr.: 756-1306/060-003 EAN/GTIN: 4045454126810 |
| |
|
|  |  |
 | Systembuskabel, winklig; 0,3 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse winklig; M12-Stecker winklig
- PUR halogenfrei - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 56.8 g | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Kabeltyp | System bus |  | Stecker | 2xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |  | Impedanz | 10 Ohm | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
| |