Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 20m Signalkabel Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 20m Signalkabel Schwarz, Violett
Wago M12 20m Signalkabel Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30487857
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1104/060-200
EAN/GTIN:
     4045454521660
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
PROFIBUS-Kabel, winklig; 20 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Stecker winklig; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und PVC-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabeltyp
PROFIBUS
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Verpackungsdaten
Gewicht
1400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.