Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN75HVD1176D Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN75HVD1176D Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN75HVD1176D Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30486029
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75HVD1176D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
3.98 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
5 mm
Tiefe (mit Pins)
6.19 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
507 mm
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
3.94 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-300-WH
€ 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.