Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD4094BPWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments CD4094BPWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments CD4094BPWR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30475427
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4094BPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.1 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
1.05 mm
Breite (mit Pins)
5.1 mm
Tiefe (mit Pins)
6.6 mm
Höhe (mit Pins)
1.2 mm
Verpackungstiefe
853 mm
Verpackungsbreite
449 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,812*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.