Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC R 250 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC R 250 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC R 250 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468579
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41250
EAN/GTIN:
     4014688412501
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
250 l
Breite
1022 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
520 mm
Innenmaße (B x T x H)
1000 x 500 x 500 mm
Gewicht
19300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
254878
ab € 81,28*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.