| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30466324 Herst.-Nr.: 00004458 EAN/GTIN: 4007249044587 |
| |
|
| | |
| Wenn der Hai ungebremst auf den Fotograf zuschwimmt, lässt man die Kamera vor lauter Schreck schon mal fallen. Schwierig diese in all den Korallen und Anemonen wiederzufinden. Schwimmgriff an die Kamera, dann geht sie nicht unter und dem Foto von der Haibegegnung steht nichts mehr im Weg.
- Schwimmgriff für GoPro Actioncams und Unterwasserkameras mit Handschlaufe zum stabilisierten Filmen im und unter Wasser - Schwimmgriff verhindert, dass die GoProAction Cam oder die Unterwasserkamera im Wasser untergeht - geeignet für GoPro Action-Cams und Unterwasserkameras mit ¼"-Gewindeanschluss - Einhandgriff und Auftriebshilfe in einem - rutschsicherer Handgriff - integriertes Staufach im Griff z.B. für Geld oder Schlüssel, so dass diese Dinge nicht am Strand zurückgelassen werden müssen - verstellbare Handschlaufe zur Sicherung der Kamera Weitere Informationen: Technische Details | Anwendbarkeit | Universal | Merkmale | Material | Kunststoff | | Zubehör | 1/4 " | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Anzahl der Sektionen | 1 | Gewicht und Abmessungen | Höhe (min) | 190 mm | | Höhe (max) | 190 mm | Lieferumfang | Trageschlaufe enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| |