Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 131882 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 131882 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Helos 131882 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30378969
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     131882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel mit schmalem Knickschutz - inkl. Längenbezeichnung am RJ45 Stecker - doppelt geschirmte Cat5e Kabel - Gigabit geeignet und PoE-fähig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.