Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 11 03 S1 Bedien- & Schaltschranktastenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 11 03 S1 Bedien- & Schaltschranktastenschlüssel
Knipex 00 11 03 S1 Bedien- & Schaltschranktastenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30331168
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 11 03 S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
gehäuseschlüssel knipex
  • für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
    - für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
    - mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
    - mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
    - zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm
    - Zink-Druckguss

    - lange Ausführung, Armlänge gesamt: 76 mm
    - zusätzlicher Vierkant 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Material
Druckgusszink
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Anzahl an Buchsenköpfen
4 Kopf/Köpfe
Gestufter Stiftkopf
Ja
Doppelbit-Schlüssel
Ja
Kopfprofiltyp
Kreis, Quadratisch, Dreieck
Quadratische Steckdosengrößen
5,6,8 mm
Dreieckige Steckdosengrößen
9 mm
Runde Steckdosengrößen
3-5 mm
Doppelbart-Schlüsselgrößen
3-5 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Pozidriv
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
76 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8417005
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.