Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz
Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz
Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz
Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz
Schwaiger 10m RJ-11 - RJ-11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30329564
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TVL6332 533
EAN/GTIN:
     4004005502961
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
RJ11 Telefonverlängerung
RJ11 Verlängerung
Telefon-Verlängerungskabel
Mit diesem SCHWAIGER® Telefonkabel für Zusatzgeräte mit Modularstecker (RJ11) kann ein Anschluss auf eine gewisse Distanz verlängert werden. Das Kabel ist nach internationalem Code genormt und 4-adrig aufgebaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.