Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Fluke 1623-2 GEO kit Schwarz, Gelb 1500 USB Anschluss Eingebautes Display LCD
Artikel-Nr.:
     615-Q492781
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4325170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Kabelbox
Kabelrolle
Strommesszangen
Spießloses Verfahren

Mit dem Erdungsmessgerät Fluke 1623-2 lassen sich Erdschleifenwiderstände einfach mit Stromzangen messen. Bei diesem Messverfahren werden zwei Zangen um den Tiefenerder gelegt und mit dem Messgerät verbunden. Es werden keine Erdungsspieße verwendet. Über eine der Zangen wird eine bekannte Festspannung induziert, und mit der zweiten Zange wird der Strom gemessen. Dann ermittelt das Messgerät automatisch den Widerstand des Tiefenerders. Diese Messmethode lässt sich nur anwenden, wenn an dem zu messenden Gebäude oder der zu messenden Struktur ein Erdungssystem angeschlossen ist. Dies ist jedoch meist der Fall. Wenn wie in vielen Wohngebieten nur eine Masseleitung vorhanden ist, erbringt das spießlose Verfahren keinen akzeptablen Wert, und das Spannungsfall-Messverfahren muss angewendet werden.

Für das spießlose Verfahren müssen die Tiefenerder nicht getrennt werden, so dass das angeschlossene Erdungssystem während der Prüfung intakt bleibt. Die Tage des enormen Zeitaufwands für das Platzieren und Anschließen von Spießen an jedem Tiefenerder in der Anlage sind endlich vorbei. Das spart viel Zeit. Sie können Erdungsmessungen in Gebäuden, an Strommasten und überall dort vornehmen, wo ein Zugang zum Erdreich nicht möglich ist.

Erdungsmessgerät mit großem Funktionsumfang

Fluke 1623-2 bietet Anwendern eine hohe Flexibilität, da man hiermit alle vier verbreiteten Prüfmethoden der Erdungsmessung ausführen kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Transportkoffer-Material
Polyester
Betriebsanleitung
Ja
Messleitungen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Batterielebensdauer (Messungen)
3000
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Messzeit
6 s
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
1500
USB Anschluss
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LC-Display/-Beleuchtung
Ja
Display-Ziffern
1999 Ziffern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Zertifizierung
IEC61326-1, CE
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.692,30*
€ 2.911,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.698,72*
€ 2.911,36*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2.817,73*
€ 2.942,66*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2.862,71*
€ 2.992,29*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 2.874,24*
€ 3.001,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,36*
€ 3.464,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,56*
€ 3.417,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.842,96*
€ 3.383,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.753,39*
€ 3.276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,83*
€ 3.211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,30*
€ 3.203,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4325155
ab € 1.620,82*
Zubehör
Fluke
4325181
ab € 3.740,42*
Zubehör
Fluke
4325162
ab € 2.608,89*
Zubehör
Fluke
4359377
ab € 283,57*
Zubehör
Fluke
4343731
ab € 74,52*
Zubehör
Fluke
4343754
ab € 81,76*
Zubehör
Fluke
CABLE REEL 25M GR
ab € 71,96*
Zubehör
Fluke
FLUKE ES162P4-2
ab € 437,36*
Zubehör
Fluke
ES-162P4-2
ab € 400,25*
Zubehör
Fluke
C1620
ab € 227,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.