Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-248965 Herst.-Nr.: 284-301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 52 mm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 3.17 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33301* | € 0,45301* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3096* | € 0,5296* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3213* | € 0,5513* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|