Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-602/025-000 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-602/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-602/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-602/025-000 Feldbus-Modul
Wago 750-602/025-000 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29904003
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-602/025-000
EAN/GTIN:
     4045454713690
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Die Einspeiseklemme dient zur Versorgung der Busklemmen mit dem jeweiligen Versorgungspotential.

Der maximale Strom, der über die Einspeiseklemme fließen darf, beträgt 10 A. Bei der Konfiguration des Systems ist darauf zu achten, dass dieser Summenstrom nicht überschritten wird.

Sollte das der Fall sein, so ist eine weitere Einspeiseklemme zu setzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
44 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Brandlast
1.229 MJ
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,424*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 160,013*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 370,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 504,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 467,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 214,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.