Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-791 Klemmenblockzubehör Diodenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-791 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-791 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-791 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Wago 286-791 Klemmenblockzubehör Diodenmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29896476
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-791
EAN/GTIN:
     4045454397470
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Industrierelais
Optokoppler
diodenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diodenmodul
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
82.5 mm
Gewicht
15.3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-006
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.