Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Schwarz
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Schwarz
Hirschmann VON 20 Drahtverbinder 4 mm Pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40047203
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930046100
EAN/GTIN:
     4250260210336
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluss bis max. 1,5mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
4 mm Pin
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 VAC/60 VDC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 0,77*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 3,01*
7 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 25M
ab € 37,14*
Zubehör
Stäubli
60.7030-21 5M
ab € 10,26*
Zubehör
Stäubli
61.7610-21
ab € 22,67*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176100
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.