Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 418061 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 418061 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau
Dätwyler Cables 418061 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau
Dätwyler Cables 418061 Steckdose RJ-45 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815221
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     418061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Zertifizierung
IEC 60603-7-51 (Cat.6A shielded, 500 MHz) IEC 60512-99-001 (PoE+) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008 IEC 60603-7-51
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.