Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 417531 Drahtverbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 417531 Drahtverbinder Metallisch
Dätwyler Cables 417531 Drahtverbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815217
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     417531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
  • Kabelverbinder Klasse EA, IP20
    - Anschluss von Kupfer-Datenkabeln AWG26/1 bis AWG22/1 (eindrahtig).
    - Kabelzuführung von einer oder zwei Seiten möglich.
    - Vollgeschirmtes Gehäuse aus Metall, B x L x H: 37 x 114 x 20,5 mm.
    - Schutzklasse IP20.
    - 360°-Schirmanschluss und Zugentlastung.
    - 2 Bohrungen für die Wandmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
20.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.