Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 100m 7x0.10mm Schwarz, Orange, Weiß, Gelb, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 100m 7x0.10mm Schwarz, Orange, Weiß, Gelb, Grün
S-Conn 100m 7x0.10mm Schwarz, Orange, Weiß, Gelb, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29745945
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     76106-R
EAN/GTIN:
     4017538009661
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Telefonkabel 4-adrig, RUNDKABEL, schwarz, 100,0m. - Aufbau: 7x0.10mm. - Material Litze: Kupfergemisch. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß, Gelb, Grün
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.