Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Mantona Pro ONE mini 1/4, 3/8" Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29734946
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Weitere Informationen:
Technische Details
Anwendbarkeit
Universal
Merkmale
Zubehör
1/4, 3/8 "
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
310 mm
Höhe (max)
470 mm
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Einbeinstativkopf enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.