Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y206351 Herst.-Nr.: 496002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack |  | Produktfarbe | Aluminium |  | Kompatibilität | 496001 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.5 mm |  | Höhe | 8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,07* | € 4,75* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,61* | € 5,93* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 14,99* | ab € 4,20* | € 6,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00307* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|