Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 931825100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 931825100 Prüfsonde
Hirschmann 931825100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29643984
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931825100
EAN/GTIN:
     4002044171940
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
250 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
60 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Interner Widerstand
5 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,63*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930099100
ab € 1,48*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.