Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Boxxser 55 6x6-14 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29539789
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138345
EAN/GTIN:
     5733439134842
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskoffer mit 14 losen Einsätzen 6xA9-1, 2xA9-4, 3xA8-1, 2xA7-1, 1xA6-1. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.

Hergestellt aus PP, Deckel aus PC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polycarbonat
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1266 g
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.