Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6812BDGRAU Rack 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29534355
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SNB6812BDGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schrank vormontiert, H656/B600/T810mm, Nutztiefe 650mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xGlasfronttüre mit Schloss, 1xRücktüre mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T550/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T550/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 600mm(veränderbar bis 680mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller)
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
39000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.