Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 7.5m RJ10 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 7.5m RJ10 7,5 m Schwarz
S-Conn 7.5m RJ10 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29367833
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70135-7,5
EAN/GTIN:
     4017538006967
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Telefonhörer
Höreranschlusskabel
7.5m Hörerkabel, gewendelt, Western-Stecker 4/4 (RJ10) – Western-Stecker 4/4 (RJ10), Schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
RJ10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.