Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks 189BGRPLCK Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29246655
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     189BGRPLCK
EAN/GTIN:
     854249006015
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Produktfarbe
Schwarz
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
33 mm
Breite der Standhalterung
159 mm
Tiefe der Standhalterung
95 mm
Höhe der Standhalterung
186 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.