Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 2m RJ10 Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 2m RJ10 Schwarz, Transparent
S-Conn 2m RJ10 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28586757
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70133
EAN/GTIN:
     4017538701336
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Spiralleitung
Telefonhörer
  • Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel. - Haube: vergossen. - . Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30. - Adern Material: Kupfergemisch CCA. - Stecker Material: FeNi. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
RJ10
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
30
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.