Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-D15-MODULE-D22-6MP-F1.8 Kameraobjektiv IP-Kamera Superweitwinkel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-D15-MODULE-D22-6MP-F1.8 Kameraobjektiv IP-Kamera Superweitwinkel Schwarz
Mobotix MX-D15-MODULE-D22-6MP-F1.8 Kameraobjektiv IP-Kamera Superweitwinkel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28543121
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D15-MODULE-D22-6MP-F1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera mobotix
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
MOBOTIX D15
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
IP-Kamera
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
1,8
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Feste Brennweite
4 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Technische Details
Megapixel (ca.)
6 MP
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.