Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Ravensburger Eiffelturm bei Nacht 3D-Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28354076
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     12579
EAN/GTIN:
     4005556125791
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Weitere Produktinformationen: Bereits seit seiner Fertigstellung wird der Eiffelturm des Nachts beleuchtet. Zunächst verwendete man Gaslaternen, später Lichterketten, Lichtkegel oder auch Leuchtreklamen dazu. 1985 schließlich montierte der Lichtingenieur Pierre Bideau die weltberühmte Lichtinstallation die wir noch heute bewundern können. Sie lässt die Streben des Monuments golden leuchten und verwandelt so die Stahlkonstruktion in ein Sinnbild für Romantik und Lichtkunst.
Einen Hauch dieser mondänen Romantik können Sie sich mit diesem 3D Puzzle-Bauwerk nach Hause holen. Es wurde nicht nur liebevoll und detailliert im goldgelben Nacht-Design gestaltet, sondern wird mittels LEDs von innen erleuchtet. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Funktionen: Die sanfte originalgetreue Beleuchtung mit weißen LEDs oder die anregende Farbvariante mit wechselnden Farbtönen.
Das Bauwerk besteht aus teils knickbaren Kunststoff-Puzzleteilen, die dank Easyclick Technology perfekt ineinander passen. Die Nummerierung auf der Rückseite der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht das Puzzeln nach Zahlen. Ergänzendes Zubehör vollendet das Bauwerk.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR03
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
216 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Jahr
2015
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
256 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.