Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68962100 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 2400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68962100 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 2400 lm
Philips 68962100 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 2400 lm
Philips 68962100 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 2400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27065570
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68962100
EAN/GTIN:
     8718291689621
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm
Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen
Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Punkt
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
6.6 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68918800
ab € 40,58*
Ähnlich
Philips
68944700
ab € 44,57*
Ähnlich
Philips
68952200
ab € 44,57*
Ähnlich
Philips
68978200
ab € 44,73*
Ähnlich
Philips
68970600
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.