Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 20159500 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 20159500 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5000 lm
Philips 20159500 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5000 lm
Philips 20159500 Metall-Halogen-Lampe 50 W 4200 K 5000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27060098
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20159500
EAN/GTIN:
     8718291201595
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden
sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt
funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
50 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
5000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Neutralweiß
Quecksilbergehalt
5.7 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21312915
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips
91137400
ab € 16,27*
Ähnlich
Philips
16364000
ab € 18,47*
Ähnlich
Philips
93060300
ab € 16,79*
Ähnlich
Philips
91141100
ab € 16,84*
Ähnlich
Philips
16362600
ab € 16,50*
Ähnlich
Philips
87169200
ab € 17,47*
Ähnlich
Philips
87156200
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.