Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eaton 216596 Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Druckschalter
Druckwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
29.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Chrom, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU18011AA001AA1
ab € 5,94*
Zubehör
Siemens
3SU18511AA001AA1
ab € 15,87*
Zubehör
Siemens
3SU18010AA000AA2
ab € 6,66*
Zubehör
Siemens
3SU18010AA000AB2
ab € 7,46*
Zubehör
Siemens
3SU18010AA000AC2
ab € 14,94*
Zubehör
Siemens
3SU18010AA000AB1
ab € 6,23*
Zubehör
Siemens
3SU18020AA000AB1
ab € 7,89*
Zubehör
Siemens
3SU18030AA000AB1
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3SU18040AA000AB1
ab € 11,48*
Zubehör
Siemens
3SU18060AA000AB1
ab € 16,36*
Zubehör
Siemens
3SU18510AA000AA2
ab € 18,48*
Zubehör
Siemens
3SU18510AA000AB2
ab € 18,15*
Zubehör
Siemens
3SU18510AA000AC2
ab € 41,16*
Zubehör
Siemens
3SU18510AA000AB1
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
3SU18510AA000AC1
ab € 60,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.