Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann ProScreen CSR Projektionsleinwand 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann ProScreen CSR Projektionsleinwand 16:10
Kindermann ProScreen CSR Projektionsleinwand 16:10
Kindermann ProScreen CSR Projektionsleinwand 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27041198
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5958000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Manuelle Leinwand zur Wand- oder Deckenmontage, Federmechanismus, Format: 16:10, Außenmaß: 129 x 200 cm, Nutzmaß: 119 x 190 cm, Tuchsorte: Mattweiß

- Die große Rollwelle sorgt für ein flachhängendes Projektionstuch und der kräftige Federmechanismus ermöglicht ein einfaches Aufrollen
- CSR Controlled Screen Return: bremst das Tuch beim Einrollen sanft ab und sorgt so für langsames und kontrolliertes Einfahren
- Einfache, variable Installation an Wand und Decke, dank EasyInstall Montagewinkel
- Gehäusefarbe RAL 9016 weiß
- Sonderanfertigungen möglich
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1290 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
2000 mm
Antriebstyp
Manuell
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 332,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.