Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-530 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-530 Feldbus-Modul
Wago 753-530 Feldbus-Modul
Wago 753-530 Feldbus-Modul
Wago 753-530 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035308
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-530
EAN/GTIN:
     4045454686956
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitalausgangsklemme verfügt bei nur 12 mm Baubreite über 8 Kanäle.

Über sie werden Steuersignale aus dem Automatisierungsgerät an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben.

Alle Ausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.


Hinweis:
Stecker und Kodierelemente der Serie 753 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Spanne Ausgangsstrom
0 - 0.5 A
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69 mm
Energieverbrauch
25 mA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 350,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 351,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 484,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.