Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-432 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-432 Feldbus-Modul
Wago 753-432 Feldbus-Modul
Wago 753-432 Feldbus-Modul
Wago 753-432 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035272
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-432
EAN/GTIN:
     4045454495633
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich, z.B. über Sensoren.

Die Klemme besitzt vier Eingangskanäle und ermöglicht den direkten Anschluss von vier Sensoren in 2-Leiter-Technik, da sie über vier 24V-Anschlüsse verfügt.

Zur Störunterdrückung ist jedem Eingang ein Filter vorgeschaltet, wobei verschiedene Zeitkonstanten integriert wurden.

Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
5.5 mA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 348,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 351,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 351,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
€ 18,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
€ 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 137,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.