Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.2026 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.2026 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 38.2026 Küchen-Timer Digitaler Küchentimer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26804735
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2026
EAN/GTIN:
     4009816022912
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr erinnert an einen Taschenrechner. Mit den Zahlentasten können Sie die Zeit direkt und unkompliziert eingeben. Egal ob in der Küche, im Sport oder im Labor, der Timer von TFA zählt präzise die eingestellte Zeit zurück oder stoppt die Zeit sekundengenau. So verschafft er Ihnen das perfekte Frühstücksei, timt Ihre Trainingseinheiten oder hilft Ihnen beim Zeitmanagement im Beruf. Mit dem Ständer auf der Rückseite lässt sich der formschöne Zeitmesser aufstellen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Digitaler Küchentimer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
99-Minuten-Timer
59 min
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.