| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26796474 Herst.-Nr.: IMP34V1816BK EAN/GTIN: 5901443048237 |
| |
|
| | |
| Leicht und tragbar MP4-Player mit FM-Radio. Unterstützt SD-Karte können Sie den verfügbaren Speicherplatz auf Datenträger verlängert. Weitere Informationen: Leistungen | Typ | MP4-Player | Dateiformate | Unterstützte Audioformate | MP3, WMA | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG | Lieferumfang | Kopfhörer enthalten | Ja | Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 4 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Design | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 11.5 mm | | Höhe | 73 mm | | Breite | 43 mm | Aufnahmemodi | Sprachaufzeichnung | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | Radio | FM-Radio | Ja | Energie | Wiederaufladbar | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 10 h | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 3 h | Bildschirm | Display | LCD | | Hintergrundbeleuchtung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |