Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET Racks 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26794822
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SNB6622BDGRAU
EAN/GTIN:
     4038816106971
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Schrank vormontiert, H1110/B600/T610mm, Nutztiefe 480mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xGlasfronttüre mit Schloss, 1xRücktüre mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T350/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T350/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 2xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 400mm(veränderbar bis 480mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller)
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1110 mm
Gewicht
49000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,67*
€ 524,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,62*
€ 512,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.