Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3
Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26784984
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87682
EAN/GTIN:
     4005039876820
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1620 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
2160 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
220 x 174 cm
Leinwandverstärkung
1,1
Betrachtungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Gefaltet
2350 x 68 x 68 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.