Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat 6 S/FTP 20m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat 6 S/FTP 20m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
S-Conn Cat 6 S/FTP 20m Netzwerkkabel Grau Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26728131
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75726-H
EAN/GTIN:
     4017538030795
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
    - Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
    - Adern Material: Kupfer
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.