Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 62594 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26490544
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62594
EAN/GTIN:
     4043619625949
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSDs anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1092R
RAID Level
0, 1, JBOD
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.