| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26198717 Herst.-Nr.: 117974 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Patchkabel mit schmalem Knickschutz Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
- Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - mit Rastnasenschutz - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte) - für PoE (Power over Ethernet) geeignet - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |