Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK 61486 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25988141
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61486
EAN/GTIN:
     4043619614868
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Der Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5″ oder 3.5″ IDE und SATA Laufwerken an den USB Port Ihres PCs. Somit können Sie Ihr Laufwerk, ohne externes Gehäuse, direkt an einen USB Port anschließen. Das mitgelieferte Netzteil versorgt den Konverter und die angeschlossenen Laufwerke mit Strom. Die Backup Funktion ermöglicht ein Backup von Ihrem PC zu einer angeschlossenen Festplatte oder SSD.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
42486
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.