Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Fellowes Saturn 3i Kalt-/Warmlaminator 300 mm/min Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25437077
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5736001
EAN/GTIN:
     50043859679985
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
2 mm
Format
A3
Aufwärmzeit
1 min
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
531.8 mm
Tiefe
146.1 mm
Höhe
104.8 mm
Gewicht
2310 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5716701
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.