Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Economy Projektionsleinwand 16:9
Celexon Economy Projektionsleinwand 16:9
Celexon Economy Projektionsleinwand 16:9
Celexon Economy Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25211172
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090276
EAN/GTIN:
     4260094731907
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Der celexon Klassiker, jetzt auch in Weiß erhältlich. Mit der celexon Stativleinwand Economy Serie lassen sich schnell und unkompliziert vielfältige Anwendungen im Heimkino bis zu Präsentationen im Business/ Unterrichts Bereich realisieren. Ein stabiles Stativgehäuse gepaart mit einem Frontprojektionstuch auf Gewebebasis, bester Planlage und sehr guter Farbreproduktion machen diese mobile Leinwand zu Ihrem Präsentationspartner.

Kurzinformation:
- schwarzer Rand, links und rechts
- schwarzer Vorlauf an der Unterseite und Oberseite
- Gehäusefarbe: weiß
- schwarze, lichtundurchlässige Rückseite
- unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis
- optimal für Heimkino und Präsentationen mit 1,0 Gain
- sehr robuste Ausführung
- Keystonebügel bereits im Lieferumfang enthalten
- stufenlos höhenverstellbar
- blitzschneller Auf- und Abbau dank durchdachtem System
- Lieferung komplett inkl. Stativ

celexon Stativ Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Und stellt zum angebotenem Preis die attraktivste Stativleinwand am Markt dar.

Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.

Alle celexon Stativ-Leinwände haben einen Gainfaktor von 1. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel.

Eine schwarze Rückseite verhindert ein Durchscheinen von rückseitigem Licht und sorgt für max. Helligkeit Ihrer Projektion. Während der Projektion kann die Leinwand so auch vor einer Fensterscheibe genutzt werden.

Die schwarze Maskierung gibt Ihnen die Möglichkeit Ihr Projektionsbild perfekt einzupassen und gibt Ihnen ein kontrastreicheres & angenehmeres Betrachtungserlebnis.

Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine Aufprojektion durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1380 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2440 mm
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
244 x 138 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13000 g
Gefaltet
2570 x 70 x 70 mm
Design
Grenzen
30 mm
Schwarzer Vorlauf
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.